Descripción general
- Presión de funcionamiento de 5000 psi
- Tamaños 9 , 1/8” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
- Caudales de hasta 150 gpm
- Carcasa de acero al carbono
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (para la serie RVP)
- Diseño de sello de metal a metal para vástago
- Almohadilla de acero endurecido y molido
- 3 Presiones de agrietamiento: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
- Rango de temperatura: -4° a 212°F a presión máxima
Especificaciones
- Presión de agrietamiento7 psi
- Caudal máximo142 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Longitud total5.63 pulg.
- Material del cuerpoAcero al carbono - Enchapado en zinc
- Material del selloFPM/fluoroelastómero
- Viscosidad máxima335 sus
- Ancho general2.38 pulg.
- Tipo de montajeEn línea
- Catálogo del fabricante
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación