RVP-20-01.X

HYDAC
RVP-20-01.X

Válvula de retención hidráulica RVP-20-01.X - Montaje en colector, presión de fisuración de 7 psi, caudal máximo de 150 gpm, presión de funcionamiento máxima de 5000 psi, tamaño de puerto montado en colector, sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #00881435
No. Fabricante RVP-20-01.X
Precio594.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RVP-20-01.X

Válvula de retención hidráulica RVP-20-01.X - Montaje en colector, presión de fisuración de 7 psi, caudal máximo de 150 gpm, presión de funcionamiento máxima de 5000 psi, tamaño de puerto montado en colector, sellos de FPM/fluoroelastómero
Artículo MI #00881435
No. Fabricante RVP-20-01.X
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
Su precio$594.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RVP-20-01.X
  • Presión de funcionamiento de 5,000 PSI
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
  • Caudales de hasta 150 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas Fluoromaster
  • Diseño de sello de metal a metal para vástago
  • Almohadilla de acero endurecido y molido
  • Tres presiones de fisuración: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
  • Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima
  • Sellos Viton
  • Estilo de válvula: directo

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud total
    5.24 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono fosfato
  • Material del sello
    FPM/fluoroelastómero
  • Ancho general
    3.01 pulg.
  • Kit de juntas
    555094
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Montaje en colector

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo