Descripción general
- Presión de funcionamiento de 5,000 PSI
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
- Caudales de hasta 150 gpm
- Carcasa de acero al carbono
- Juntas tóricas Fluoromaster
- Diseño de sello de metal a metal para vástago
- Almohadilla de acero endurecido y molido
- Tres presiones de fisuración: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
- Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima
- Sellos Viton
- Estilo de válvula: directo
Especificaciones
- Presión de agrietamiento7 psi
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Longitud total6.77 pulg.
- Material del cuerpoAcero al carbono fosfato
- Material del selloFPM/fluoroelastómero
- Ancho general3.94 pulg.
- Kit de juntas555095
- Tipo de montajeColector
- Catálogo del fabricante
- Tamaño/tipo del puerto 1Montaje en colector
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación