Motion
769300
Imprimador de pintura a base de aceite - Rojo, recipiente de 5 galones
Artículo MI #00882533
No. Fabricante 769300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pintura a base de aceite - Rojo, recipiente de 5 galones
Artículo MI #00882533
No. Fabricante 769300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
769300 IMPRIMADOR ROJO A PRUEBA DE AMORTIGUACIÓN
  • Alto rendimiento

Especificaciones

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Finalizar
    Imprimador
  • Tiempo de secado
    De 4 a 5 h.
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    203 g/l
  • Rango de temperatura de aplicación
    32 a 100 °F
  • Cobertura
    300 a 550 pies2/galón
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Peso neto
    61.981 lb
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Menos de 450 g/l

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo