Descripción general
- Sella piezas eléctricas y electrónicas
- Resistentes a la intemperie en una sola aplicación
- Protege contra el óxido, la corrosión y el deslustre
- Resiste hongos, sustancias químicas, suciedad y grasa
- Se seca en 4 a 20 minutos, dependiendo del grosor de la película, hasta un acabado transparente y flexible
- Este producto tiene una resistencia excepcional a aceites vegetales, aceites minerales, grasas y vapores químicos
- Secado rápido
- Resistente al agua
- Excelente sellador de componentes
- Durabilidad
- Clasificación de temperatura de 150°F
- Cumple con los requisitos de rendimiento de Mil-TT-L-50
- Resistencia dieléctrica: 8,000V
Especificaciones
- TipoSellador
- ColorBorrar
- Familia de coloresBorrar
- Tamaño del contenedor11 oz
- FinalizarBrillo
- Tiempo de secadoDe 5 a 10 min
- Rango de cobertura10-15 pies2
- Temperatura mínima de aplicación+70 °F
- Temperatura máxima de aplicación+90 °F
- Estándares cumplidosOsha
- Cantidad del paquete12
- Peso0.99 lb
- UPC_NO075577920006
- Tipo de baseDisolvente
- Contenido de VOCSin COV
- Rango de temperatura de aplicaciónPor encima de 50 °F
- Cobertura40 a 50 pies2/galón
- Peso neto11 oz.
- Tipo de resinaLaca
- Tamaño11 oz.