865402
7400 Dunas Tan
Artículo MI #00883458
No. Fabricante 865402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7400 Dunas Tan
Artículo MI #00883458
No. Fabricante 865402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 865402 DUNES TAN 7400
  • Alto brillo, alto contenido en sólidos con buena retención del color y el brillo
  • Diseñado para superficies de acero en interiores y exteriores en entornos industriales de leves a moderados
  • Excelente resistencia a la intemperie general, aire salado, vapores químicos suaves y abrasión ligera
  • No apto para uso en acero galvanizado
  • Se puede aplicar directamente sobre metal (DTM); sin embargo, se logra una protección óptima contra la corrosión cuando se utiliza la capa de acabado junto con un imprimador recomendado
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
  • El galón puede

Especificaciones

  • Tipo de base
    Aceite
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Color
    Dunas Tan
  • Familia de colores
    Marrón
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Tiempo de secado
    9 h
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    450 g/l
  • Rango de cobertura
    230-390 pies2
  • UPC_NO
    020066086503
  • Tamaño
    1 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo