Descripción general
Descripción del fabricante
N.o 1241 1/4 TAMBOR 10439
- Excelente protección contra el desgaste por presión extrema
- Extremadamente estable al cizallamiento para períodos de lubricación efectivos más prolongados
- Excelente resistencia al agua
Especificaciones
- AplicaciónCojinetes tipo casquillo y manguito
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor120 lb
- Tipo de contenedorPerno
- Tipo de baseLitio 12 Hidroxi
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, espesada con litio/polímero
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caída205°C/400 °F
- Rango de temperatura+5 a +290 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento290 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Serie1241
- Cantidad del paquete1
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Altura total27 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad237
- Número de Upc del fabricante089215410408
- UPC_NO089215410408
- Peso134.00 lb
- Lavado con aguaPérdida inferior al 2.5 %
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature