N.o 1241 TAMBOR
Grasa multiuso serie 1240 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio/polímero, grado 1 NLGI, tamaño 420 lb, contenedor de tambor, no apto para alimentos, resistente al agua, de +5 a +290 °F
Artículo MI #00883570
No. Fabricante NO. 1241 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso serie 1240 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con litio/polímero, grado 1 NLGI, tamaño 420 lb, contenedor de tambor, no apto para alimentos, resistente al agua, de +5 a +290 °F
Artículo MI #00883570
No. Fabricante NO. 1241 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 1241 TAMBOR 10440
  • Excelente protección contra el desgaste por presión extrema
  • Extremadamente estable al cizallamiento para períodos de lubricación efectivos más prolongados
  • Excelente resistencia al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Cojinetes tipo casquillo y manguito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/polímero
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Rango de temperatura
    +5 a +290 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    290 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Serie
    1241
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    237
  • Número de Upc del fabricante
    089215410415
  • UPC_NO
    089215410415
  • Peso
    465.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 4 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo