Descripción general
Especificaciones
- Tipo de niveladorServicio medio
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Carga estática máxima2000 lb
- Rosca del vástago1/2-13
- Diámetro de la base3.1500 pulg.
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- Longitud total3.8650 pulg.
- SerieVG-505
- Material del vástagoZinc
- Material baseRelleno de uretano de poliamida reforzada
- Almohadilla de vibraciónVG-506 (se vende por separado)
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Catálogo del fabricante