57440-P5

Bel-Ray
57440-P5

Aceite para compresor de aire - 37 lb, cubo, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #00883922
No. Fabricante 57440-P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
57440-P5

Aceite para compresor de aire - 37 lb, cubo, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #00883922
No. Fabricante 57440-P5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE COMPUVAC 30 37 LB PA 57440-P5

Especificaciones

  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Grado ISO
    100
  • Grado de AAG
    30
  • Composición
    Mineral
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tamaño del contenedor
    37 lb
  • Viscosidad
    500 SUS @ 100°F, 95.8 cSt @ 40°C
  • Número AGMA
    3
  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Certificación
    USDA H2
  • Peso
    40.00 lb
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo