Motion
02BCPM90MMEX

Cooper
02BCPM90MMEX

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro dúctil, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00884507
No. Fabricante 02BCPM90MMEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCPM90MMEX

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro dúctil, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00884507
No. Fabricante 02BCPM90MMEX
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCPM90MMEX BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.6250 a 13.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    10.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    4.3750 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    77600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02BC90MMEX
  • Peso
    70 lb
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • RPM Máx.
    2520 rpm
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo