Descripción general
- El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
- Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
- Diseño de brida de montaje sencillo.
- Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente-vapor-agua
- Tamaño de la rosca1-1/4 pulg.
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- RotaciónMano derecha
- Velocidad700 rpm
- Presión del agua200 psi
- Presión de vapor175 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Presión del aire250 psi
- Temperatura del vapor378 °F
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- FlujoMono
- Fluido hidráulicoVapor|Agua
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481.80.9015
- Peso11.00 lb
- SerieSerie 9000
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación