Motion
02BCP50MEXAT

Cooper
02BCP50MEXAT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 50 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00884551
No. Fabricante 02BCP50MEXAT
Precio3,931.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCP50MEXAT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 50 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00884551
No. Fabricante 02BCP50MEXAT

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,931.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP50MMEX BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 226 a 242 mm
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    80 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    180 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    70 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    4.4375 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    119 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    125 kN
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 50M EX
  • Peso
    25.06 lb
  • RPM Máx.
    4350 rpm
  • UPC_NO
    7316579386814
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo