Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.6250 a 14.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Longitud total16.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total11.6250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base4.7500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial80900 lbf
- Capacidad de carga estática radial102600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Serie02
- Cojinete de repuesto02BC315EX
- Peso85 lb
- Material de la jaulaAluminio
- RPM Máx.2130 rpm
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas