Motion
R9525-20-U

Duff-Norton
R9525-20-U

Unión giratoria - Serie 9000 , aceite caliente-vapor-agua, tamaño de rosca de 1-1/4 pulg., conexión NPT, rotación a la derecha, velocidad de 700 rpm
Artículo MI #00884765
No. Fabricante R9525-20-U
Precio1,839.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
R9525-20-U

Unión giratoria - Serie 9000 , aceite caliente-vapor-agua, tamaño de rosca de 1-1/4 pulg., conexión NPT, rotación a la derecha, velocidad de 700 rpm
Artículo MI #00884765
No. Fabricante R9525-20-U

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,839.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R9525-20-U JUNTA GIRATORIA
  • Sistema de sellado avanzado con fuelle para un rendimiento de sellado superior
  • Cojinetes dobles disponibles en todos los tamaños superiores a 1-1/4” para una alineación superior
  • Resistente a la acumulación de residuos que se encuentran en los medios contaminados, lo que reduce las obstrucciones
  • Diseño de brida de montaje fácil
  • El cartucho reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles, Cartucho R9525-20 (471460C)
  • Roscas: roscas NPT estándar de 1/4 a 3 pulgadas, bridadas y BSP disponibles
  • Material: Carcasa de hierro fundido con manguito chapado o de acero inoxidable, o eje de acero

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-vapor-agua
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Conexión
    NPT
  • Rotación
    Mano derecha
  • Velocidad
    700 rpm
  • Presión del agua
    200 psi
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Flujo doble
  • Fluido hidráulico
    No
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    12.00 lb
  • Serie
    9000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo