Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoCasquillo JA (0.5000 a 1.0000 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.5000 pulg., 0.5000 a 1.0000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Par de freno estático máx.360 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo JA - 0.5000 a 1.0000 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje4.74 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Longitud total3.75 pulg.
- Diámetro total5.94 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno115 hp/h
- Área efectiva orientada al freno11.9 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.0.52 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno30000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno11.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.090
- Presión máxima80 psi
- Presión mínima de liberación72 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo2.100 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado0.900 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción818870, 818700
- Kit de orientación818974
- Otros accesorios819900 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940019,940019,940020
- Protectores817700
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284157773
- ModeloTSE-450
- Peso11.50 lb