Motion
S71105
Lubricante penetrante o multiuso - No, 5 gal, a granel, color ámbar
Artículo MI #00884999
No. Fabricante S71105
Precio332.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - No, 5 gal, a granel, color ámbar
Artículo MI #00884999
No. Fabricante S71105

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$332.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S71105000 5GAL PENETRYN

Especificaciones

  • Tipo
    Penetrante
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Composición
    2-Butoxyethanol, aceite parafínico pesado, aceite nafténico, 140-Flash
  • Rango de temperatura
    20 °F
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Ámbar
  • Certificación
    NSF H2
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Punto de inflamación
    140 °F
  • Peso neto
    640 oz.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    075577711055
  • UPC_NO
    075577711055
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Estándar militar
    MILC-23411, WS-14138
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 °F a 500 °F
  • Serie
    LU711
  • Gravedad específica
    0.82
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado n.o 115051
  • Contenido de VOC
    0.749
  • Peso
    37.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo