Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro17.1250 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio6.1250 pulg.
- Longitud total20.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total15.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base5-7/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general7.2500 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial123300 lbf
- Capacidad de carga estática radial160700 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 415 EX
- Peso199.56 lb
- RPM Máx.1600 rpm
- UPC_NO7316577541437
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas