Motion
TSE-450 QD'JA' 6 PRIMAVERA

Nexen Group
TSE-450 QD'JA' 6 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00885082
No. Fabricante TSE-450 QD'JA' 6 SPRING
Precio1,523.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TSE-450 QD'JA' 6 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00885082
No. Fabricante TSE-450 QD'JA' 6 SPRING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,523.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
818862 TSE-450 6 FRENO DE MUELLE

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Casquillo JA (0.5000 a 1.0000 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulg., 0.5000 a 1.0000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Par de freno estático máx.
    240 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo JA - 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    4.74 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Diámetro total
    5.94 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    115 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    11.9 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.52 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    30000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    11.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión mínima de liberación
    50 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.100 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.900 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    818870, 818700
  • Kit de orientación
    818974
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Protectores
    817700
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284157797
  • Modelo
    TSE-450
  • Peso
    11.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo