Motion
T-450 QD TIPO "JA"

Nexen Group
T-450 QD TYPE'JA'

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00885204
No. Fabricante T-450 QD TYPE'JA'
Precio1,035.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
T-450 QD TYPE'JA'

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00885204
No. Fabricante T-450 QD TYPE'JA'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,035.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 819000 T-450 QD

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Casquillo JA (0.5000 a 1.0000 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulg., 0.5000 a 1.0000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    440 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo JA - 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    4.74 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Diámetro total
    5.94 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    230 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    11.9 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.52 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    30000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    11.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.629 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.422 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284157872
  • Modelo
    T-450
  • Peso
    8.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo