Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tipo de orificioRecto
- Estilo aburridoMandrinado a medida - con opción de casquillo recto
- Rango de tamaños de orificio1.1250 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Par de freno estático máx.440 pulg.
- Tipo y rango del casquilloCasquillo recto - 0.0000 a 1.0000 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje4.74 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Longitud total2.51 pulg.
- Diámetro total5.94 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno230 hp/h
- Área efectiva orientada al freno11.9 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.0.52 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno30000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno11.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.090
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.629 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.422 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Kit de orientación818971
- Otros accesorios819900 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Casquillo accesorio819200 (0,7500"), 819300 (0,8750"), 819400 (1.0000"), 820000 (mandrinado en blanco)
- Protectores817700
- Detalles adicionalesEste freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.1250". Sin embargo, se pueden disponer de varios rangos de eje de (0.0000" a 1.0000") utilizando el casquillo accesorio de eje recto correcto. Los casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284157902
- ModeloFWB
- Peso8.50 lb