Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno5-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 19.3750 a 21.6250 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio7.0625 pulg.
- Longitud total24.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total17.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base6.7500 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial164200 lbf
- Capacidad de carga estática radial226600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Serie02
- Cojinete de repuesto02BC515GR
- Peso303 lb
- Material de la jaulaAluminio
- RPM Máx.1320 rpm
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas