Motion
VG-511-U1-S34-L7

System Plast (RRX)
VG-511-U1-S34-L7

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511, carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.8150 in, vástago de acero inoxidable, base rellena de uretano de poliamida reforzada
Artículo MI #00885398
No. Fabricante VG-511-U1-S34-L7
Precio74.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-511-U1-S34-L7

Nivelador articulado de servicio medio: serie VG-511, carga estática máx. de 2600 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.0000 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.8150 in, vástago de acero inoxidable, base rellena de uretano de poliamida reforzada
Artículo MI #00885398
No. Fabricante VG-511-U1-S34-L7
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
Su precio$74.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-511-U1-S34-L7 NIVELADOR

Especificaciones

  • Tipo de nivelador
    Servicio medio
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Carga estática máxima
    2600 lb
  • Rosca del vástago
    3/4-10
  • Diámetro de la base
    4.0000 pulg.
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Longitud total
    7.8150 pulg.
  • Serie
    VG-511
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Material base
    Relleno de uretano de poliamida reforzada
  • Almohadilla de vibración
    VG-512 (se vende por separado)
  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo