Descripción general
- Elemento de filtro giratorio Betamicron® de alta eficiencia con una clasificación absoluta de 10 μm (hay otras clasificaciones disponibles)
- Válvula de alivio en el alojamiento
- Indicador de obstrucción del manómetro estático
- El elemento se reemplaza fácilmente con una llave de correa
- Bomba de paletas
- 110V CA, motor de 60 Hz
- Indicador de obstrucción del manómetro
- Ideal para el mantenimiento de maquinaria agrícola y de construcción, vehículos todoterreno y camiones, igualmente útil para el mantenimiento de una amplia variedad de equipos industriales
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento50 psi
- Caudal máximo4 gpm
- Altura total365 mm
- Medios filtrantes de entradaFibra de vidrio
- Medios filtrantes de salidaFibra de vidrio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación