Descripción general
- Lubricante versátil para líneas de aire y herramientas neumáticas que se encuentra en las industrias “limpias”, como la fabricación de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal
- NSF H1 registrado para uso en aplicaciones en las que puede producirse contacto accidental con alimentos
- Diseñado para maximizar la vida útil de la herramienta neumática y optimizar el rendimiento del sistema neumático reduciendo el desgaste, la corrosión y los depósitos
- Contiene un emulsionante para eliminar el agua del sistema de distribución de aire y optimizar el rendimiento de la herramienta
- Calidad: ISO VG 22
Especificaciones
- TipoLubricante
- Grado alimentarioGrado alimentario
- ComposiciónButilhidroxitolueno, aceite mineral de petróleo
- AplicaciónPropósito general
- Grado ISO22
- ColorAmarillo
- CertificaciónNSF H1
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Características y beneficios• Un lubricante versátil para líneas de aire y herramientas neumáticas que se encuentra en las industrias “limpias”, como la fabricación de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y productos de cuidado personal• NSF H1 registrado para su uso en aplicaciones donde puede producirse contacto accidental con alimentos• Diseñado para maximizar la vida útil de la herramienta de aire y optimizar el rendimiento del sistema neumático reduciendo el desgaste, la corrosión y los depósitos• Contiene un emulsionante para eliminar el agua del sistema de distribución de aire y optimizar el rendimiento de la herramienta• Calidad: ISO VG 22
- Peso426.00 lb