Motion
N.o 1240 35LB BOLSO

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1240 35LB PAIL

Grasa multiuso serie 1240 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 0 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, No apto para alimentos, Resistente al agua, +5 a +280 °F
Artículo MI #00886136
No. Fabricante NO. 1240 35LB PAIL
Precio517.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 1240 35LB PAIL

Grasa multiuso serie 1240 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 0 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor, No apto para alimentos, Resistente al agua, +5 a +280 °F
Artículo MI #00886136
No. Fabricante NO. 1240 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$517.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 1240 35LB TAMBOR 10535
  • Excelente protección contra el desgaste por presión extrema
  • Extremadamente estable al cizallamiento para períodos de lubricación efectivos más prolongados
  • Excelente resistencia al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Para cargas pesadas donde se requiere una grasa que se puede bombear a través de un sistema automático
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/polímero
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Rango de temperatura
    +5 a +280 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    280 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Serie
    1240
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    237
  • Número de Upc del fabricante
    089215510504
  • UPC_NO
    089215510504
  • Peso
    38.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 4 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo