Motion
KHB-25NPT-1334-11X

HYDAC
KHB-25NPT-1334-11X

02072381 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 5000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #00886152
No. Fabricante KHB-25NPT-1334-11X
Precio288.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHB-25NPT-1334-11X

02072381 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 5000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #00886152
No. Fabricante KHB-25NPT-1334-11X
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
Precio288.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-25NPT-1334-11X-A
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Carcasa de acero al carbono
  • Carcasa del bloque - Tamaños 06 - 25
  • Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
  • Presión de funcionamiento a 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Material del sello de bola del husillo
    PTFE
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    KHB
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Altura total
    82 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    02072381
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo