Descripción general
Descripción del fabricante
G2510L CALIBRE DE 2-1/2", 0-160 PSI
- Calibrado en lectura de escala doble en psi y bar
- Todas las piezas de detección de presión selladas y humedecidas por glicerina para una larga vida útil
- Incluye disco de purga de seguridad y membrana compensadora de presión
- Se recomiendan amortiguadores de calibre o válvulas de aguja para aplicaciones de ciclo alto
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Rango de presión manométrica0-160 psi
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
- Llenado de casosGlicerina
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPTF
- SerieG
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación