Descripción general
- Calibrado en lectura de escala doble en psi y bar
- Todas las piezas de detección de presión selladas y humedecidas por glicerina para una larga vida útil
- Incluye disco de purga de seguridad y membrana compensadora de presión
- Se recomiendan amortiguadores de calibre o válvulas de aguja para aplicaciones de ciclo alto
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Rango de presión manométrica0-200 psi
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
- Llenado de casosGlicerina
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPTF
- SerieG
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacEnerpac Safety Training
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac Battery Torque Brochure
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we�re confident you�ll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
Ver la documentación