Descripción general
- Fácil montaje del manómetro en el sistema
- Tornillos de extremo macho en el puerto de la bomba o del cilindro, el extremo hembra acepta la manguera o el acoplador, el tercer puerto es para la conexión del manómetro
- Simplifica la instalación y la lectura del indicador
- Presión máxima de funcionamiento: 10,000 psi
Especificaciones
- Rango de presión manométrica10000 psi
- Longitud total2.810 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación