VG-501-01-SM16-L8

System Plast (RRX)
VG-501-01-SM16-L8

Nivelador articulado de uso ligero - Serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M16 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #00887045
No. Fabricante VG-501-01-SM16-L8
Precio58.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-501-01-SM16-L8

Nivelador articulado de uso ligero - Serie VG-501, carga estática máx. de 2000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago M16 , diámetro de base de 2.3800 in, sin orificios de tracción, OAL de 7.7100 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #00887045
No. Fabricante VG-501-01-SM16-L8
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
Su precio$58.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-501-01-SM16-L8 NIVELADOR
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado ligero para soporte de transportadores y maquinaria.

Especificaciones

  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Carga estática máxima
    2000 lb
  • Rosca del vástago
    M16
  • Diámetro de la base
    2.3800 pulg.
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Longitud total
    7.7100 pulg.
  • Serie
    VG-501
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Almohadilla de vibración
    VG-504
  • Base estilo enchufe
    VG-501B-01-SM16 (se vende por separado)
  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo