Descripción general
Especificaciones
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Carga estática máxima2000 lb
- Rosca del vástagoM20
- Diámetro de la base2.3800 pulg.
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- Longitud total7.7100 pulg.
- SerieVG-501
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Material basePoliamida reforzada
- Almohadilla de vibraciónVG-504 (se vende por separado)
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Catálogo del fabricante