KHM-20NPT-3314-11X

HYDAC
KHM-20NPT-3314-11X

02064481 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 5000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango recto
Artículo MI #00887120
No. Fabricante KHM-20NPT-3314-11X
Precio555.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHM-20NPT-3314-11X

02064481 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 5000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango recto
Artículo MI #00887120
No. Fabricante KHM-20NPT-3314-11X
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
Precio555.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM-20NPT-3314-11X
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Carcasas de acero al carbono o acero inoxidable
  • Carcasa del bloque: Tamaños 06 - 25
  • Carcasa forjada: tamaños 32 - 50
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    KHM
  • Longitud total
    95 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Altura total
    75 mm
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo