Descripción general
- Alto brillo, alto contenido en sólidos con buena retención del color y el brillo
- Diseñado para superficies de acero en interiores y exteriores en entornos industriales de leves a moderados
- Excelente resistencia a la intemperie general, aire salado, vapores químicos suaves y abrasión ligera
- No apto para uso en acero galvanizado
- Se puede aplicar directamente sobre metal (DTM); sin embargo, se logra una protección óptima contra la corrosión cuando se utiliza la capa de acabado junto con un imprimador recomendado
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
- El galón puede
Especificaciones
- Tipo de baseAceite
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- ColorVerde seguridad
- Familia de coloresVerde
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBRILLO
- Tiempo de secado9 h
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles450 g/l
- Rango de cobertura230-390 pies2
- UPC_NO020066093396
- Tamaño1 GALÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación