Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoCasquillo SH (0.5000 a 1.3750 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.5000 pulg., 0.5000 a 1.3750 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Par de freno estático máx.785 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo SH - 0.5000 a 1.3750 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje20.16 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Longitud total4.25 pulg.
- Diámetro total7.19 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno343 hp/h
- Área efectiva orientada al freno18.6 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.1.30 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno60000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno17.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.124
- Presión máxima80 psi
- Presión mínima de liberación72 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo3.900 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.900 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción820200, 820370
- Kit de orientación820574
- Otros accesorios821400 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940019,940019,940020
- Protectores818300
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284158022
- ModeloTSE-600
- Peso19.00 lb