Motion
0160 D 010 V

HYDAC
0160 D 010 V

00245402 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 10 micras, flujo máx. de 42 gpm
Artículo MI #00887869
No. Fabricante 0160 D 010 V
Precio1,501.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0160 D 010 V

00245402 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 10 micras, flujo máx. de 42 gpm
Artículo MI #00887869
No. Fabricante 0160 D 010 V
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
Precio1,501.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 D 010 V

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Caudal máximo
    42 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    V
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo