TSE-600 QD'SH' 10 PRIMAVERA

Nexen Group
TSE-600 QD'SH' 10 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00887900
No. Fabricante TSE-600 QD'SH' 10 SPRING
Precio2,337.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TSE-600 QD'SH' 10 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00887900
No. Fabricante TSE-600 QD'SH' 10 SPRING
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
Precio2,337.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
820361 TSE-600 10 FRENO DE MUELLE

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Casquillo SH (0.5000 a 1.3750 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulg., 0.5000 a 1.3750 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Par de freno estático máx.
    985 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo SH - 0.5000 a 1.3750 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    20.16 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Longitud total
    4.25 pulg.
  • Diámetro total
    7.19 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    343 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    18.6 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    1.30 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    60000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    17.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Presión máxima
    95 psi
  • Presión mínima de liberación
    90 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    3.900 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.900 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    820200, 820370
  • Kit de orientación
    820574
  • Otros accesorios
    821400 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Protectores
    818300
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284158039
  • Modelo
    TSE-600
  • Peso
    19.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo