62210-P5

Bel-Ray
62210-P5

Grasa multiusos - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Aceite mineral blanco, Composición de óxido de zinc, Grado 0 NLGI, 35 lb, Balde, Color blanco
Artículo MI #00888003
No. Fabricante 62210-P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
62210-P5

Grasa multiusos - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Aceite mineral blanco, Composición de óxido de zinc, Grado 0 NLGI, 35 lb, Balde, Color blanco
Artículo MI #00888003
No. Fabricante 62210-P5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SIN TOX HD GR 0 35 LB PA 62210-P5

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Composición
    Complejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco, óxido de zinc
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H1
  • Punto de caída
    +464 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    +15 a +350 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo