Descripción general
Descripción del fabricante
820600 FRENO T-600
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoCasquillo SH (0.5000 a 1.3750 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.5000 pulg., 0.5000 a 1.3750 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Par de freno estático máx.840 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo SH - 0.5000 a 1.3750 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje20.16 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Longitud total3.01 pulg.
- Diámetro total7.19 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno572 hp/h
- Área efectiva orientada al freno18.6 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.1.30 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno60000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno17.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.124
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.024 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.108 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Otros accesorios821400 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284158114
- ModeloT-600
- Peso14.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad