LWB 1.375

Nexen Group
LWB 1.375

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00888137
No. Fabricante LWB 1.375
Price$1,449.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
LWB 1.375

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #00888137
No. Fabricante LWB 1.375

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,449.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 820700 LWB

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Estilo aburrido
    Mandrinado a medida - con opción de casquillo recto
  • Rango de tamaños de orificio
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    840 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Casquillo recto - 0.0000 a 1.2500 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    20.16 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Longitud total
    3.20 pulg.
  • Diámetro total
    7.19 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    572 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    18.6 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    1.30 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    60000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    17.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    3 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.024 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.108 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    847400
  • Kit de orientación
    820571
  • Otros accesorios
    821400 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Casquillo accesorio
    821800 (0,7500"), 820800 (0,8750"), 820900 (1.000"), 821000 (1.1250"), 821100 (1.1875"), 821200 (1.2500"), 821900 (mandrinado en blanco)
  • Protectores
    818300
  • Detalles adicionales
    Este freno viene con un tamaño de eje estándar de 1.3750". Sin embargo, el eje puede reducirse utilizando un múltiplo de casquillos de eje recto que varían en tamaño de (0.0000" a 1.2500"). Estos casquillos se venden por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284158145
  • Modelo
    LWB
  • Peso
    15.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo