440495C
Unión giratoria serie 9000 , R9900S, 3 pulg. Tubo, 3 pulg. NPT, flujo doble, derecha
Artículo MI #00888188
No. Fabricante 440495C
Precio5,360.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 9000 , R9900S, 3 pulg. Tubo, 3 pulg. NPT, flujo doble, derecha
Artículo MI #00888188
No. Fabricante 440495C
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
Precio5,360.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R9900S-U JUNTA GIRATORIA
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-vapor-agua
  • Tamaño de la rosca
    3 pulg.
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Rotación
    Mano derecha
  • Presión del agua
    200 psi
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Doble
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    69.00 lb
  • Serie
    Serie 9000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo