Motion
N.o 1242 TAMBOR
Grasa multiusos serie 1240 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, No apto para alimentos, Resistente al agua, +15 a +300 °F
Artículo MI #00888478
No. Fabricante NO. 1242 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 1240 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/polímero, Grado 2 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, No apto para alimentos, Resistente al agua, +15 a +300 °F
Artículo MI #00888478
No. Fabricante NO. 1242 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 1242 120 TAMBOR LB
  • Excelente protección contra el desgaste por presión extrema
  • Extremadamente estable al cizallamiento para períodos de lubricación efectivos más prolongados
  • Excelente resistencia al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Chasis multiuso de alta resistencia, juntas esféricas, pasadores de tracción, engranajes abiertos, bastidores, levas y guías
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/polímero
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Rango de temperatura
    +15 a +300 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Serie
    1242
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    237
  • Número de Upc del fabricante
    089215410606
  • UPC_NO
    089215410606
  • Peso
    134.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 4 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo