Motion
956402
7400 Naranja de seguridad
Artículo MI #00888526
No. Fabricante 956402
Precio86.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7400 Naranja de seguridad
Artículo MI #00888526
No. Fabricante 956402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 956402 NARANJA DE SEGURIDAD 7400
  • Alto brillo, alto contenido en sólidos con buena retención del color y el brillo
  • Diseñado para superficies de acero en interiores y exteriores en entornos industriales de leves a moderados
  • Excelente resistencia a la intemperie general, aire salado, vapores químicos suaves y abrasión ligera
  • No apto para uso en acero galvanizado
  • Se puede aplicar directamente sobre metal (DTM); sin embargo, se logra una protección óptima contra la corrosión cuando se utiliza la capa de acabado junto con un imprimador recomendado
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos
  • El galón puede

Especificaciones

  • Tipo de base
    Aceite
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • Color
    Naranja de seguridad
  • Familia de colores
    Naranja
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Tiempo de secado
    9 h
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    450 g/l
  • Rango de cobertura
    230-390 pies2
  • UPC_NO
    020066095697
  • Tamaño
    1 GALÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo