Motion
TL50A-E  1.750 AIRE

Nexen Group
TL50A-E 1.750 AIR

Limitador de torque accionado por aire - Cerrado, recto, 1.7500 in, 11000 RPM
Artículo MI #00888833
No. Fabricante TL50A-E 1.750 AIR
Precio3,182.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TL50A-E 1.750 AIR

Limitador de torque accionado por aire - Cerrado, recto, 1.7500 in, 11000 RPM
Artículo MI #00888833
No. Fabricante TL50A-E 1.750 AIR
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
Su precio$3,182.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
802932 LIMITADOR DE PAR TL50A.E 1.75
  • Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par

Especificaciones

  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    11000 RPM rpm
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Par de embrague estático máx.
    6230 pulg-lb
  • Capacidad de par estático mín.
    1200 pulg.
  • Vuelta
    0.27°
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/42T, 50/34T, 60/29T, 80/23T, 100/19T
  • Inercia del variador
    94.75 lbin2
  • Inercia del eje
    35.00 lb/pulg2
  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • Presión de compromiso mínima
    15 psi
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Longitud del cable
    Sensor de proximidad, 3 pies
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.800 pulg.3
  • Número de Upc del fabricante
    662284196734
  • UPC_NO
    662284196734
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Peso
    37.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo