Descripción general
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Estilo aburridoCasquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
- Rango de tamaños de orificio0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Par de freno estático máx.2000 pulg.
- Tipo y rango del casquilloTipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
- FunciónDetención y retención
- Inercia del eje114.48 lb/pulg2
- Vuelta0.39°
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Longitud total4.75 pulg.
- Diámetro total9.00 pulg.
- Vida útil aproximada frente al freno735 hp/h
- Área efectiva orientada al freno30.6 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno125000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.199
- Presión máxima80 psi
- Presión mínima de liberación72 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo7.500 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado3.500 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción822470, 827610
- Kit de orientación827474
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Kits de control recomendados940019,940019,940020
- Protectores826300
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284199223
- ModeloTSE-800
- Peso32.50 lb