Descripción general
- Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par
Especificaciones
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Tipo de orificioRecto
- Tamaño del orificio1.9380 pulg.
- RPM Máx.1000 RPM rpm
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Par de embrague estático máx.10820 pulg-lb
- Capacidad de par estático mín.1650 pulg.
- Vuelta0.23°
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/48T, 50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T
- Inercia del variador165.89 lbin2
- Inercia del eje71.00 lb/pulg2
- AccionamientoAire/resorte
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Presión máxima6.9 bar
- Presión de compromiso mínima15 psi
- Rango de temperatura32-150 °F
- Longitud del cableSensor de proximidad, 3 pies
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- FinalizarEnchapado en níquel
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.620 pulg.3
- Número de Upc del fabricante662284201025
- UPC_NO662284201025
- Página de producto del fabricante
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Peso49.00 lb