Motion
TSE-800-1 QD'SK' 6 PRIMAVERA

Nexen Group
TSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00889050
No. Fabricante TSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING
Precio3,033.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00889050
No. Fabricante TSE-800-1 QD'SK' 6 SPRING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,033.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
822495 TSE-800-1 6-SPRG FRENO/OLD 822462

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Casquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Par de freno estático máx.
    1300 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    114.48 lb/pulg2
  • Vuelta
    0.39°
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Diámetro total
    9.00 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    735 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.199
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión mínima de liberación
    50 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    7.500 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    3.500 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    822470, 827610
  • Kit de orientación
    827474
  • Otros accesorios
    823400 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Protectores
    826300
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284200998
  • Modelo
    TSE-800
  • Peso
    32.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo