Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoPresión extrema
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor35 lb
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral, sílice, óxido de zinc
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónNSF H1
- Punto de caída+500 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura+15 a +350 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA