Motion
TSE-1000 QD'E' 10 PRIMAVERA

Nexen Group
TSE-1000 QD'E' 10 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00889177
No. Fabricante TSE-1000 QD'E' 10 SPRING
Price$4,725.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TSE-1000 QD'E' 10 SPRING

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo buje QD, tamaño de puerto 1/8 NPT , máx. 1800 rpm, acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #00889177
No. Fabricante TSE-1000 QD'E' 10 SPRING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$4,725.16/each

Descripción general

Descripción del fabricante
822561 TSE-1000 10 FRENO DE MUELLE

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Estilo aburrido
    Buje E (0.8750 a 2.8750 pulg.)
  • Rango de tamaños de orificio
    0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Par de freno estático máx.
    3700 pulg.
  • Tipo y rango del casquillo
    Tipo E - 0.8750 a 2.8750 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Inercia del eje
    282.24 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Longitud total
    5.75 pulg.
  • Diámetro total
    11.88 pulg.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    5000 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    50.3 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    3.00 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    200000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    45.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.398
  • Presión máxima
    95 psi
  • Presión mínima de liberación
    90 psi
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    822570, 822571
  • Kit de orientación
    827574
  • Otros accesorios
    825500 (soporte de pasador de par)
  • Kits de control recomendados
    940019,940019,940020
  • Protectores
    828200
  • Detalles adicionales
    El casquillo QD es necesario y se vende por separado. Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284158374
  • Modelo
    TSE-1000
  • Peso
    66.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo