Motion
S2050  RIV - Zafiro

Diamond Chain Company
S2050 RIV-Sapphire

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00889209
No. Fabricante S2050 RIV-Sapphire
Precio8.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S2050 RIV-Sapphire

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #00889209
No. Fabricante S2050 RIV-Sapphire
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
Precio8.59 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-2050-1R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.92 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Resistencia a la tensión
    4880 lb
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-1587050-010
  • Peso
    0.46 lb
  • UPC_NO
    716647264094
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo